Eriks
NORMA

NORMA Collier de serrage ABA-R inox 304 226 x 256

  • ERIKS:10016227
  • Fabricant:7613288084995
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.

Propriétés du matériau
• Matériau W5, acier inoxydable 1.4436

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé: 7mm
• Couple de serrage: 3-6Nm
• Plage de serrage: 8mm - 307mm
• Largeur de bande: 12mm

Pour des informations précises, voir la fiche technique.
Ajouter à la liste

44.70 CHF/ Unitéhors TVA

48.32 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.70 CHF

-

25+

18.20 CHF

59.28%

50+

17.20 CHF

61.52%

100+

15.80 CHF

64.65%

200+

14.60 CHF

67.34%

300+

14.30 CHF

68.01%

450+

14.00 CHF

68.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMA
Série
ABA-R
Type
ABA-R
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 226 jusqu'à 256 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm