1 309.00 CHF/ Unitéhors TVA
1 415.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORIS |
Série | 881 |
Type | 3885 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 230 mm |
Type d'indicateur de débit | Tube goutte à goutte |
Diamètere de verre | 100 mm |
Epaisseur du verre | 15 mm |
Nombre de verres | 2 |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | Acier inoxydable |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 280 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | 2" (50) |
L | 230 mm |
E | 80 mm |
F | 100 mm |
G | 15 mm |
Poids | 10.5 kg |