Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 881 Type: 3881 Fonte/Natron Banderole PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11815514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

227.50 CHF/ Unitéhors TVA

245.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORIS
Série
881
Type
3881
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
100 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Diamètere de verre
45 mm
Epaisseur du verre
10 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
1/2" (15)
L
100 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Poids
2.2 kg