Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3884 Acier inoxydable/Borosilicate Banderole PN16 Bride DN50

  • ERIKS:12490708
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1'122.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'212.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3884
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
230 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Diamètere de verre
100 mm
Epaisseur du verre
15 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
Acier inoxydable
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
L
230 mm
E
80 mm
F
100 mm
G
15 mm
Poids
14.5 kg