167.10 CHF/ Unitéhors TVA
180.64 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 167.10 CHF | - |
6+ | 158.80 CHF | 4.97% |
10+ | 153.75 CHF | 7.99% |
20+ | 150.40 CHF | 9.99% |
30+ | 147.45 CHF | 11.76% |
45+ | 144.50 CHF | 13.52% |
68+ | 141.65 CHF | 15.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Série | P1A |
Type | P1A-200-M3QG |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | PC |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 10 |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Poids | 430 g |
Matériau du joint | NBR |
Volume de récipient | 0.02 l |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |