264.95 CHF/ Unitéhors TVA
286.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 264.95 CHF | - |
6+ | 251.85 CHF | 4.94% |
10+ | 243.85 CHF | 7.96% |
20+ | 238.50 CHF | 9.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Série | BPL72 |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | PC |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 17 |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |