Eriks
NORGREN

NORGREN Unité d'entretien type BL72 221 G1/4" avec valve d'arrèt purge manuelle

  • ERIKS:14893614
  • Fabricant:7613288190573
Image 1
Flexibilité de l'échange des unités par un système Quikclamp breveté, fonctionnement élevé par la fermeture à baïonnette spéciale des réservoirs, avec protection de surpression. Avec soupape d'arrêt 3/2 voies, régulateur de filtre, lubrificateur nébulisateur, manomètre 0.3-10 bar et Quikclamp avec coude de fixation.
Caractéristiques de produit
Pression de service: Réservoir transparent 10 bar max., réservoir métallique 17 bar max.
Filtre: Filtre 40 µm standard, 5 µm au choix.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
BL72
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
10
Plage de réglage
0.3 - 10 bar