Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® G3/8" L72M-3GP-QTN

  • ERIKS:14252901
  • Fabricant:7613288215290
Image 1
  • Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
  • Densité d’huile constante en fonction du débit
  • Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
  • Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

245.40 CHF/ Unitéhors TVA

265.28 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

245.40 CHF

-

6+

227.90 CHF

7.13%

10+

212.70 CHF

13.33%

20+

196.35 CHF

19.99%

30+

182.30 CHF

25.71%

45+

174.85 CHF

28.75%

68+

163.65 CHF

33.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon L72M
Type
L72M-3GP-QTN
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Joints
NBR
Type de purge
Manuel
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Capacité de réservoir
0.05 l
Volume transporté
max. 24 l/s (G 1/4", 6.3 bar)
Poids
490 g