Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur type B72G-2GK-ST3-RFN G 1/4" 0.3-4 bar purge semi automatique

  • ERIKS:14889689
  • Fabricant:7613288215344
Image 1
Flexibilité de l'échange des unités par un système Quikclamp-bréveté, remarquable pouvoir de séparation de l'eau et des particules solides, avec protection de surpression, protection de la valeur réglée par cliquet.
Ajouter à la liste

97.15 CHF/ Unitéhors TVA

105.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.15 CHF

-

6+

92.35 CHF

4.94%

10+

89.40 CHF

7.98%

20+

87.45 CHF

9.98%

30+

85.65 CHF

11.84%

45+

84.00 CHF

13.54%

68+

82.30 CHF

15.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon B72G
Type
B72G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
10
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 4 bar
Volume transporté
2.28 l/min
Poids
520 g
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Zinc
Matière de la membrane
PU