70.95 CHF/ Unitéhors TVA
76.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.95 CHF | - |
6+ | 67.50 CHF | 4.86% |
10+ | 65.25 CHF | 8.03% |
20+ | 63.85 CHF | 10.01% |
30+ | 62.55 CHF | 11.84% |
45+ | 61.35 CHF | 13.53% |
68+ | 60.05 CHF | 15.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Type | B07-201-A3EG |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Semi-automatique |
Matériau de la cuve | PC |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 10 |
Plage de réglage | 0.3 - 3.5 bar |
Volume transporté | 390 l/min |
Poids | 180 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | PP |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Matière de la membrane | PU |