Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur EXCELON® purge manuelle G 3/4" B74G-6GK-QD3-RMN

  • ERIKS:14889703
  • Fabricant:7613288214927
Image 1
  • Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
  • Haute efficacité de filtration des particules et de l’eau
  • Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
  • Bouton de réglage verrouillable
Ajouter à la liste

202.95 CHF/ Unitéhors TVA

219.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

202.95 CHF

-

6+

192.90 CHF

4.95%

10+

186.75 CHF

7.98%

20+

182.75 CHF

9.95%

30+

179.10 CHF

11.75%

45+

175.45 CHF

13.55%

68+

172.00 CHF

15.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
B74G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
17
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium