116.00 CHF/ Unitéhors TVA
125.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.00 CHF | - |
6+ | 110.25 CHF | 4.96% |
10+ | 106.75 CHF | 7.97% |
20+ | 104.55 CHF | 9.87% |
30+ | 102.45 CHF | 11.68% |
45+ | 100.35 CHF | 13.49% |
68+ | 98.35 CHF | 15.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F74G |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -34 jusqu'à 50 °C |
Pression de service max. | 10 MPa |
Débit maximum | 4,980 l/min |
Pression de service max. | 10 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Poids | 790 g |