Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F74G-6GN-QD3 métal G 3/4" purge menuelle

  • ERIKS:14889699
  • Fabricant:7613288215139
Image 1
Flexibilité de l'échange des unités par un système Quikclamp-breveté, remarquable pouvoir de séparation de l'eau et des particules solides, indicateur d'encrassement de l'élément filtrant en option.
Ajouter à la liste

131.90 CHF/ Unitéhors TVA

142.58 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131.90 CHF

-

6+

125.35 CHF

4.97%

10+

121.40 CHF

7.96%

20+

118.70 CHF

10.01%

30+

116.35 CHF

11.79%

45+

114.00 CHF

13.57%

68+

111.75 CHF

15.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon F74G
Type
F74G-6GN-QD3
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Pression de service max.
17 MPa
Débit maximum
4,980 l/min
Pression de service max.
17 bar
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène PP
Poids
790 g