Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F74G-6GN-AP3 transparent G 3/4"purge automatique

  • ERIKS:14889692
  • Fabricant:7613288215214
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Degré de filtration: 40 microns
Ajouter à la liste

142.20 CHF/ Unitéhors TVA

153.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

142.20 CHF

-

6+

135.30 CHF

4.85%

10+

130.85 CHF

7.98%

20+

128.05 CHF

9.95%

30+

125.45 CHF

11.78%

45+

122.95 CHF

13.54%

68+

120.45 CHF

15.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F74G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
4,980 l/min
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Poids
790 g