Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F74G-6GN-AD3 métal G 3/4" purge automatique

  • ERIKS:14889698
  • Fabricant:7613288215153
Image 1
Flexibilité de l'échange des unités par un système Quikclamp-breveté, remarquable pouvoir de séparation de l'eau et des particules solides, indicateur d'encrassement de l'élément filtrant en option.
Ajouter à la liste

170.15 CHF/ Unitéhors TVA

183.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

170.15 CHF

-

6+

161.80 CHF

4.91%

10+

156.50 CHF

8.02%

20+

153.05 CHF

10.05%

30+

150.00 CHF

11.84%

45+

147.05 CHF

13.58%

68+

144.10 CHF

15.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F74G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -34 jusqu'à 80 °C
Pression de service max.
17 MPa
Débit maximum
4,980 l/min
Pression de service max.
17 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Poids
790 g