98.75 CHF/ Unitéhors TVA
106.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.75 CHF | - |
6+ | 93.80 CHF | 5.01% |
10+ | 90.80 CHF | 8.05% |
20+ | 88.90 CHF | 9.97% |
30+ | 87.15 CHF | 11.75% |
45+ | 85.35 CHF | 13.57% |
68+ | 83.65 CHF | 15.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F74G |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -34 jusqu'à 50 °C |
Pression de service max. | 10 MPa |
Débit maximum | 4,980 l/min |
Pression de service max. | 10 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Poids | 810 g |