Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F74G-4GN-AP3 G 1/2" transparent purge automatique

  • ERIKS:14889691
  • Fabricant:7613288215221
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Degré de filtration: 40 microns
Ajouter à la liste

124.80 CHF/ Unitéhors TVA

134.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124.80 CHF

-

6+

118.60 CHF

4.97%

10+

114.80 CHF

8.01%

20+

112.45 CHF

9.90%

30+

110.15 CHF

11.74%

45+

107.95 CHF

13.50%

68+

105.75 CHF

15.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F74G
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
4,980 l/min
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Poids
810 g