152.55 CHF/ Unitéhors TVA
164.91 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.55 CHF | - |
6+ | 144.90 CHF | 5.01% |
10+ | 140.15 CHF | 8.13% |
20+ | 137.30 CHF | 10.00% |
30+ | 134.55 CHF | 11.80% |
45+ | 131.90 CHF | 13.54% |
68+ | 129.25 CHF | 15.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F74G |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Automatique |
Température de service | de -34 jusqu'à 80 °C |
Pression de service max. | 17 MPa |
Débit maximum | 4,980 l/min |
Pression de service max. | 17 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Aluminium |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Poids | 810 g |