90.35 CHF/ Unitéhors TVA
97.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.35 CHF | - |
6+ | 85.85 CHF | 4.98% |
10+ | 83.25 CHF | 7.86% |
20+ | 81.45 CHF | 9.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F74G |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/8 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -34 jusqu'à 50 °C |
Pression de service max. | 10 MPa |
Débit maximum | 4,980 l/min |
Pression de service max. | 10 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Poids | 830 g |