165.35 CHF/ Unitéhors TVA
178.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 165.35 CHF | - |
6+ | 157.10 CHF | 4.99% |
10+ | 152.15 CHF | 7.98% |
20+ | 148.90 CHF | 9.95% |
30+ | 145.90 CHF | 11.76% |
45+ | 143.00 CHF | 13.52% |
68+ | 140.10 CHF | 15.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | F74G |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/8 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Automatique |
Pression de service max. | 17 MPa |
Débit maximum | 4,980 l/min |
Pression de service max. | 17 bar |
Matériau du récipient | Métal |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène PP |
Poids | 830 g |