Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F72G-3GN-QT3 transparent G 3/8" purge manuelle

  • ERIKS:11581047
  • Fabricant:7613288215559
Image 1
Filter F72 G3/8 Manual Drain
Ajouter à la liste

60.15 CHF/ Unitéhors TVA

65.02 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.15 CHF

-

6+

57.30 CHF

4.74%

10+

55.45 CHF

7.81%

20+

54.20 CHF

9.89%

30+

53.15 CHF

11.64%

45+

52.05 CHF

13.47%

68+

51.05 CHF

15.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F72G
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
1,680 l/min
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Poids
490 g