Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé type F72G-2GN-QT3 transparent G 1/4" purge manuelle

  • ERIKS:11581037
  • Fabricant:7613288215566
Image 1
Excelon design allows in-line installation or modular installation with other Excelon products. Features a quick release bayonet bowl.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F72G
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
1,680 l/min
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Poids
490 g