Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé haute performance type F74V-4GN-EMA G 1/2"

  • ERIKS:14889702
  • Fabricant:7613288215092
Image 1
▪ Filtres coalesceurs à haute efficacité
▪ L’élément coalesceur convertit les particules submicroniques d’eau et d’huile en liquide pour les évacuer par la purge
▪ Qualité de l’air ISO 8573-1: Classe 1.7.2.
▪ Indicateur de colmatage en standard
Ajouter à la liste

193.30 CHF/ Unitéhors TVA

208.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

193.30 CHF

-

6+

183.50 CHF

5.07%

10+

177.80 CHF

8.02%

20+

173.95 CHF

10.01%

30+

170.40 CHF

11.85%

45+

167.05 CHF

13.58%

68+

163.70 CHF

15.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F74V
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Fermé
Température de service
de -34 jusqu'à 65 °C
Pression de service max.
17 MPa
Débit maximum
780 l/min
Norme
ISO 8573-1
Pression de service max.
17 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Aluminium
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Charbon actif