Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé haute performance transparent type F74H-4GD-QPO G 1/2" purge manuelle

  • ERIKS:14889701
  • Fabricant:7613288215115
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Elimination efficace des particules d’huile
▪ Cuve à démontage rapide par système quart de tour avec sécurité
▪ Indicateur de colmatage en standard
Ajouter à la liste

271.75 CHF/ Unitéhors TVA

293.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

271.75 CHF

-

6+

258.25 CHF

4.97%

10+

250.05 CHF

7.99%

20+

244.50 CHF

10.03%

30+

239.60 CHF

11.83%

45+

234.80 CHF

13.60%

68+

230.10 CHF

15.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F74H
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
1,680 l/min
Norme
ISO 8573, Klasse 1.7.2
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Fibre synthétique