Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé haute performance transparent type F74C-4GD-QPO G 1/2" purge semi automatique

  • ERIKS:14889700
  • Fabricant:7613288215122
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Elimination efficace des particules d’huile
▪ Cuve à démontage rapide par système quart de tour avec sécurité
▪ Indicateur de colmatage en standard
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F74C
Matériau du boîtier
Aluminium
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
960 l/min
Norme
ISO 8573, Klasse 1.7.2
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Fibre synthétique
Poids
830 g