Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre d'air comprimé haute perform. type F72C-2GD-ST0 G 1/4" purge semi automatique

  • ERIKS:14889687
  • Fabricant:7613288215498
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Elimination efficace des particules d’huile
▪ Cuve à démontage rapide par système quart de tour avec sécurité
▪ Indicateur de colmatage en standard
Ajouter à la liste

139.55 CHF/ Unitéhors TVA

150.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

139.55 CHF

-

6+

132.70 CHF

4.91%

10+

128.50 CHF

7.92%

20+

125.65 CHF

9.96%

30+

123.15 CHF

11.75%

45+

120.65 CHF

13.54%

68+

118.25 CHF

15.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
F72C
Matériau du boîtier
Zinc
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Semi-automatique
Température de service
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression de service max.
10 MPa
Débit maximum
270 l/min
Norme
ISO 8573, Klasse 1.7.2
Pression de service max.
10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Matériau d'élément filtrant
Fibre synthétique
Poids
400 g