Eriks
NITO

NITO Raccord ½" taraudé 3/8" laiton chromé

  • ERIKS:14884461
  • Fabricant:7613288015333
Image 1
Partie mâle, taraudé. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Unitéhors TVA

12.43 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.50 CHF

-

10+

10.30 CHF

10.43%

20+

9.75 CHF

15.22%

30+

9.20 CHF

20.00%

45+

9.00 CHF

21.74%

68+

8.85 CHF

23.04%

102+

8.70 CHF

24.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar