Eriks
NITO

NITO Raccord ½" taraudé 3/4" laiton chromé

  • ERIKS:14884463
  • Fabricant:7613288015319
Image 1
Partie mâle, taraudé. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Unitéhors TVA

12.32 CHFTVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.40 CHF

-

10+

10.10 CHF

11.40%

20+

9.70 CHF

14.91%

30+

9.05 CHF

20.61%

45+

8.90 CHF

21.93%

68+

8.75 CHF

23.25%

102+

8.60 CHF

24.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar