Eriks
NITO

NITO Raccord ½", fileté 3/4" laiton chromé

  • ERIKS:14885396
  • Fabricant:7613288152137
Image 1
Partie mâle, fileté, avec clapet de retenue. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

16.00 CHF/ Unitéhors TVA

17.30 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.00 CHF

-

10+

14.30 CHF

10.62%

20+

13.50 CHF

15.62%

30+

12.80 CHF

20.00%

45+

12.50 CHF

21.88%

68+

12.30 CHF

23.12%

102+

12.00 CHF

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar