Eriks
NITO

NITO Raccord ½", fileté 1/2" laiton chromé

  • ERIKS:14885395
  • Fabricant:7613288152144
Image 1
Partie mâle, fileté, avec clapet de retenue. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

13.60 CHF/ Unitéhors TVA

14.70 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.60 CHF

-

10+

12.30 CHF

9.56%

20+

11.60 CHF

14.71%

30+

10.80 CHF

20.59%

45+

10.60 CHF

22.06%

68+

10.30 CHF

24.26%

102+

10.10 CHF

25.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar