Eriks
NITO

NITO Raccord ½" fileté 1/2" laiton chromé

  • ERIKS:14884465
  • Fabricant:7613288015289
Image 1
Partie mâle, fileté. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Unitéhors TVA

12.32 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.40 CHF

-

10+

10.20 CHF

10.53%

20+

9.75 CHF

14.47%

30+

9.10 CHF

20.18%

45+

8.95 CHF

21.49%

68+

8.80 CHF

22.81%

102+

8.65 CHF

24.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar