Eriks
NITO

NITO Raccord ½" avec douille laiton chromé pour Ø 19mm

  • ERIKS:14884460
  • Fabricant:7613288015340
Image 1
Partie mâle avec embout. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

13.00 CHF/ Unitéhors TVA

14.05 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.00 CHF

-

10+

11.70 CHF

10.00%

20+

11.10 CHF

14.62%

30+

10.30 CHF

20.77%

45+

10.10 CHF

22.31%

68+

9.90 CHF

23.85%

102+

9.70 CHF

25.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Type
12 1530
Code
12 1530
Matériau
Laiton, nickelé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Pression maximum de service
20 bar