Eriks
NITO

NITO Raccord ½" avec douille laiton chromé pour Ø 16mm

  • ERIKS:14884459
  • Fabricant:7613288015357
Image 1
Partie mâle avec embout. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Unitéhors TVA

11.13 CHFTVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

10+

9.20 CHF

10.68%

20+

8.70 CHF

15.53%

30+

8.30 CHF

19.42%

45+

8.15 CHF

20.87%

68+

8.00 CHF

22.33%

102+

7.80 CHF

24.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Type
12 1520
Code
12 1520
Matériau
Laiton, nickelé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Pression maximum de service
20 bar