Eriks
NITO

NITO Raccord ½" avec douille laiton chromé pour Ø 11mm

  • ERIKS:14884457
  • Fabricant:7613288015371
Image 1
Partie mâle avec embout. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.50 CHF

-

10+

13.10 CHF

9.66%

20+

12.30 CHF

15.17%

30+

11.60 CHF

20.00%

45+

11.40 CHF

21.38%

68+

11.20 CHF

22.76%

102+

11.00 CHF

24.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Type
12 1500
Code
12 1500
Matériau
Laiton, nickelé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Pression maximum de service
20 bar