Eriks
NITO

NITO Pistolet réglable laiton chromé 1/2"

  • ERIKS:14887225
  • Fabricant:7613288110045
Image 1
Partie mâle, réglable. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".

Indication d'utilisation
Pression de service max. 6 bar à +40°C, max. 4 bar à +60°C
Ajouter à la liste

78.00 CHF/ Unitéhors TVA

84.32 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

78.00 CHF

-

10+

64.40 CHF

17.44%

20+

56.80 CHF

27.18%

30+

53.00 CHF

32.05%

45+

51.80 CHF

33.59%

68+

50.90 CHF

34.74%

102+

49.90 CHF

36.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Pression de service
20 bar
Matériau
Laiton chromé
Température de service max.
80
Type
11 5010