Eriks
NITO

NITO INDUSTRIE Raccord laiton chromé ¾" avec embout pour Ø 16mm

  • ERIKS:14885633
  • Fabricant:7613288145849
Image 1
Partie mâle avec embout. Seulement accouplable avec des modèles 3/4".
Ajouter à la liste

22.90 CHF/ Unitéhors TVA

24.75 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.90 CHF

-

10+

18.90 CHF

17.47%

20+

16.60 CHF

27.51%

30+

15.60 CHF

31.88%

45+

15.30 CHF

33.19%

68+

15.00 CHF

34.50%

102+

14.60 CHF

36.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Type
6360CA3
Code
6360CA3
Matériau
Laiton, nickelé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Pression maximum de service
20 bar