Eriks
NITO

NITO INDUSTRIE Raccord laiton chromé 1" avec embout pour Ø 25mm

  • ERIKS:14885403
  • Fabricant:7613288151840
Image 1
Partie mâle, autre côté avec douille. Seulement accouplable avec des modèles 1".
Ajouter à la liste

36.60 CHF/ Unitéhors TVA

39.56 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.60 CHF

-

10+

30.20 CHF

17.49%

20+

26.70 CHF

27.05%

30+

24.90 CHF

31.97%

45+

24.40 CHF

33.33%

68+

24.00 CHF

34.43%

102+

23.50 CHF

35.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Type
7360OA3
Code
7360OA3
Matériau
Laiton, nickelé
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Pression maximum de service
20 bar