Eriks
NITO

NITO INDUSTRIE Raccord 1", taraudé laiton chromé

  • ERIKS:14885404
  • Fabricant:7613288151833
Image 1
Partie mâle, autre côté taraudé. Seulement accouplable avec des modèles 1".
Ajouter à la liste

31.70 CHF/ Unitéhors TVA

34.27 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.70 CHF

-

10+

26.20 CHF

17.35%

20+

23.10 CHF

27.13%

30+

21.60 CHF

31.86%

45+

21.20 CHF

33.12%

68+

20.70 CHF

34.70%

102+

20.30 CHF

35.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar