Eriks
NITO

NITO INDUSTRIE Coupleur ¾" laiton chromé

  • ERIKS:14885627
  • Fabricant:7613288145900
Image 1
Partie femelle, autre côté taraudé. Seulement accouplable avec des modèles 3/4".
Ajouter à la liste

57.50 CHF/ Unitéhors TVA

62.16 CHFTVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.50 CHF

-

10+

47.50 CHF

17.39%

20+

42.00 CHF

26.96%

30+

39.30 CHF

31.65%

45+

38.40 CHF

33.22%

68+

37.70 CHF

34.43%

102+

37.00 CHF

35.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar