Eriks
NITO

NITO INDUSTRIE Coupleur laiton chromé 1"

  • ERIKS:14885401
  • Fabricant:7613288151888
Image 1
Partie femelle, autre côté taraudé. Seulement accouplable avec des modèles 1".
Ajouter à la liste

97.00 CHF/ Unitéhors TVA

104.86 CHFTVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.00 CHF

-

10+

80.10 CHF

17.42%

20+

70.70 CHF

27.11%

30+

66.00 CHF

31.96%

45+

64.70 CHF

33.30%

68+

63.40 CHF

34.64%

102+

62.10 CHF

35.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
1
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar