Eriks
NITO

NITO INDUSTRIE Accouplement à clapet 3/4" laiton chromé

  • ERIKS:14884178
  • Fabricant:7613288021235
Image 1
Partie femelle, clapet anti-retour, taraudé. Seulement accouplable avec des modèles 3/4".
Ajouter à la liste

88.60 CHF/ Unitéhors TVA

95.78 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88.60 CHF

-

10+

73.00 CHF

17.61%

20+

64.50 CHF

27.20%

30+

60.10 CHF

32.17%

45+

59.00 CHF

33.41%

68+

57.80 CHF

34.76%

102+

56.60 CHF

36.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar