Eriks
NITO

NITO INDUSTRIE Accouplement à clapet 1" laiton chromé

  • ERIKS:14884180
  • Fabricant:7613288021211
Image 1
Partie femelle, clapet anti-retour, taraudé. Seulement accouplable avec des modèles 1".
Ajouter à la liste

125.00 CHF/ Unitéhors TVA

135.13 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

125.00 CHF

-

10+

103.00 CHF

17.60%

20+

90.80 CHF

27.36%

30+

84.90 CHF

32.08%

45+

83.10 CHF

33.52%

68+

81.50 CHF

34.80%

102+

79.90 CHF

36.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
1
Matériau
Laiton, chromé
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service max. à 20 °C
20 bar