

32.70 CHF/ Unitéhors TVA
35.35 CHFTVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.70 CHF | - |
10+ | 29.40 CHF | 10.09% |
20+ | 27.80 CHF | 14.98% |
30+ | 26.10 CHF | 20.18% |
45+ | 25.60 CHF | 21.71% |
68+ | 25.00 CHF | 23.55% |
102+ | 24.50 CHF | 25.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NITO |
Type | 12 1060 |
Code | 12 1060 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Pression maximum de service | 20 bar |