Eriks
NITO

NITO Coupleur ½" avec douille laiton chromé pour Ø 16mm

  • ERIKS:14884455
  • Fabricant:7613288015395
Image 1
Partie femelle avec embout pour tuyaux. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

36.00 CHF/ Unitéhors TVA

38.92 CHFTVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.00 CHF

-

10+

32.40 CHF

10.00%

20+

30.70 CHF

14.72%

30+

28.90 CHF

19.72%

45+

28.30 CHF

21.39%

68+

27.70 CHF

23.06%

102+

27.20 CHF

24.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Type
12 1120
Code
12 1120
Matériau
Laiton, nickelé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Pression maximum de service
20 bar