Eriks
NITO

NITO Coupleur ½" avec douille laiton chromé pour Ø 13mm

  • ERIKS:14884456
  • Fabricant:7613288015388
Image 1
Partie femelle avec embout pour tuyaux. Seulement accouplable avec des modèles 1/2".
Ajouter à la liste

37.40 CHF/ Unitéhors TVA

40.43 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.40 CHF

-

10+

33.70 CHF

9.89%

20+

31.90 CHF

14.71%

30+

29.90 CHF

20.05%

45+

29.40 CHF

21.39%

68+

28.80 CHF

22.99%

102+

28.20 CHF

24.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NITO
Type
12 1110
Code
12 1110
Matériau
Laiton, nickelé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Pression maximum de service
20 bar