Eriks
NEOFERMA

NEOFERMA Joint de dilatation EPDM 42x30mm

  • ERIKS:14884734
  • Fabricant:7613288008069
Image 1
La condition préalable à l'utilisation de profils NEOFERMA est un joint avec une largeur la plus régulière possible. Les profils sont introduits de préférence en même temps qu'une colle de contact, qui facilite l'enfoncement dans le profil. Contrairement au jointoiement avec des produits d'étanchéité, le jointoiement avec des profils pour joints NEOFERMA peut être réalisé également par des personnes auxiliaires inexpérimentées.

Domaines d'application
Les profils pour joints de dilatation NEOFERMA sont utilisés pour l'étanchéité de joints de construction horizontaux et verticaux.
Ajouter à la liste

32.20 CHF/ Mètrehors TVA

34.81 CHFTVA incluse

759 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.20 CHF

-

50+

21.90 CHF

31.99%

100+

16.90 CHF

47.52%

300+

12.60 CHF

60.87%

500+

9.90 CHF

69.25%

1000+

7.70 CHF

76.09%

5000+

4.05 CHF

87.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEOFERMA
Produit
Profils spéciaux
Type
Profilé de rejointoiement
Matériau
EPDM
Dureté
70 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 125 °C
Hauteur
30 mm
Largeur
42 mm
Longueur du rouleau
25 m
Largeur de la fuege
25 mm
Tolérance de la fugue
de 19 jusqu'à 31 mm
Profondeur de la fugue
45 mm