32.20 CHF/ Mètrehors TVA
34.81 CHFTVA incluse
940 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.20 CHF | - |
50+ | 20.70 CHF | 35.71% |
100+ | 16.90 CHF | 47.52% |
300+ | 11.20 CHF | 65.22% |
500+ | 8.90 CHF | 72.36% |
1000+ | 7.50 CHF | 76.71% |
5000+ | 6.60 CHF | 79.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NEOFERMA |
Produit | Profils spéciaux |
Type | Profilé de rejointoiement |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Gris |
Plage de température | de -35 jusqu'à 125 °C |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 34 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Largeur de la fuege | 20 mm |
Tolérance de la fugue | de 15 jusqu'à 25 mm |
Profondeur de la fugue | 40 mm |