31.00 CHF/ Mètrehors TVA
33.51 CHFTVA incluse
198 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.00 CHF | - |
50+ | 19.60 CHF | 36.77% |
100+ | 12.50 CHF | 59.68% |
300+ | 10.50 CHF | 66.13% |
500+ | 8.40 CHF | 72.90% |
1000+ | 6.45 CHF | 79.19% |
5000+ | 3.50 CHF | 88.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NEOFERMA |
Produit | Profils spéciaux |
Type | Profilé de rejointoiement |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 125 °C |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 34 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 25 mm |
A | 34 mm |
Largeur de la fuege | 20 mm |
Tolérance de la fugue | de 15 jusqu'à 25 mm |
Profondeur de la fugue | 40 mm |