13.20 CHF/ Mètrehors TVA
14.27 CHFTVA incluse
1238 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.20 CHF | - |
50+ | 9.25 CHF | 29.92% |
100+ | 8.00 CHF | 39.39% |
300+ | 5.70 CHF | 56.82% |
500+ | 4.40 CHF | 66.67% |
1000+ | 3.50 CHF | 73.48% |
5000+ | 1.90 CHF | 85.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NEOFERMA |
Produit | Profils spéciaux |
Type | Profilé de rejointoiement |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 125 °C |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 25 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Largeur de la fuege | 15 mm |
Tolérance de la fugue | de 11 jusqu'à 19 mm |
Profondeur de la fugue | 30 mm |