20.30 CHF/ Mètrehors TVA
21.94 CHFTVA incluse
1001,9 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.30 CHF | - |
50+ | 13.80 CHF | 32.02% |
100+ | 11.40 CHF | 43.84% |
300+ | 7.40 CHF | 63.55% |
500+ | 5.80 CHF | 71.43% |
1000+ | 4.50 CHF | 77.83% |
5000+ | 2.45 CHF | 87.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NEOFERMA |
Produit | Profils spéciaux |
Type | Profilé de rejointoiement |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Gris |
Plage de température | de -35 jusqu'à 125 °C |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 25 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Largeur de la fuege | 15 mm |
Tolérance de la fugue | de 11 jusqu'à 19 mm |
Profondeur de la fugue | 30 mm |